RM-BNT9-5D-1.25C Schäfte für auswechselbare BAYO T-REAM-Reibahlen

Artikel-Nr.: L24220 233
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie BAYOT-REAM
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24220 233
    EAN / GTIN 7291075188196
    Herstellernummer 4445512

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Grundhalter für Wechselköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 8.592″ ,Kraglänge (LPR) 6.23″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): BN9
    • Gesamtlänge (OAL): 8.592″
    • Kraglänge (LPR): 6.23″

    Aus der gleichen Serie "BAYOT-REAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb