RM-BN7-17.000-H7SA IC908 Vollhartmetall-Reibköpfe, gerade genutet, für Sacklochbohrungen mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung

Artikel-Nr.: L24220 185
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24220 185
EAN / GTIN 7291075187083
Herstellernummer 5140032

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahlen Wechselkopf, Schneidendurchmesser (DC) 17 mm, Schneidkantenlänge (L) 10.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 17 mm
  • Richtung (HAND) Straight
  • Schneidkantenlänge (L) 10.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Drallwinkel (FHA) 0.5 Degrees
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN7
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb