RM-BN5-13.000-H7LB IC908 Vollhartmetall-Reibköpfe, links gedrallt, für Durchgangsbohrungen, mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung

Artikel-Nr.: L24220 182
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24220 182
    EAN / GTIN 7291075187526
    Herstellernummer 5100066

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Reibahlen Wechselkopf, Schneidendurchmesser (DC) 13 mm, Schneidkantenlänge (L) 9.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC) 13 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidkantenlänge (L) 9.5 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 6
    • Drallwinkel (FHA) 20 Degrees
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN5
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb