RM-BNT8-5D-20C Schäfte für auswechselbare BAYO T-REAM-Reibahlen

Artikel-Nr.: L24220 172
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BAYOT-REAM
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24220 172
EAN / GTIN 7291075187885
Herstellernummer 4440161

Beschreibung

Beschreibung:

Grundhalter für Wechselköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 175 mm, Kraglänge (LPR) 125 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN8
  • Gesamtlänge (OAL) 175 mm
  • Kraglänge (LPR) 125 mm

Aus der gleichen Serie "BAYOT-REAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb