RM-BNT6-5D-16C Schäfte für auswechselbare BAYO T-REAM-Reibahlen

Artikel-Nr.: L24220 169
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BAYOT-REAM
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24220 169
EAN / GTIN 7291075187861
Herstellernummer 4440159

Beschreibung

Beschreibung:

Grundhalter für Wechselköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 128 mm, Kraglänge (LPR) 80 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN6
  • Gesamtlänge (OAL) 128 mm
  • Kraglänge (LPR) 80 mm

Aus der gleichen Serie "BAYOT-REAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb