RM-BN9-1.2500-H7LB IC908 Vollhartmetall-Reibköpfe, links gedrallt, für Durchgangsbohrungen, mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung

Artikel-Nr.: L24220 167
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24220 167
EAN / GTIN 7291075200003
Herstellernummer 5140383

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahlen Wechselkopf ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/4″ ,Schneidkantenlänge (L) 0.508″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 8

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L): 0.508″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 8
  • Drallwinkel (FHA): 20 Degrees
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): BN9
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb