RM-BN5-0.5000-H7LB IC908 Vollhartmetall-Reibköpfe, links gedrallt, für Durchgangsbohrungen, mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung

Artikel-Nr.: L24220 163
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24220 163
EAN / GTIN 7291075199994
Herstellernummer 5140350

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahlen Wechselkopf ,Schneidendurchmesser (DC) 1/2″ ,Schneidkantenlänge (L) 0.374″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 6

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L): 0.374″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Drallwinkel (FHA): 20 Degrees
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): BN5

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb