RM-BN6-0.6250-H7LB IC908 Vollhartmetall-Reibköpfe, links gedrallt, für Durchgangsbohrungen, mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung

Artikel-Nr.: L24220 157
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24220 157
    EAN / GTIN 7291075199963
    Herstellernummer 5140149

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Reibahlen Wechselkopf ,Schneidendurchmesser (DC) 5/8″ ,Schneidkantenlänge (L) 0.374″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 6

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Schneidkantenlänge (L): 0.374″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 6
    • Drallwinkel (FHA): 20 Degrees
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): BN6
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb