RM-BN8-1.0000-H7SA IC908 Vollhartmetall-Reibköpfe, gerade genutet, für Sacklochbohrungen mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung

Artikel-Nr.: L24220 153
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24220 153
    EAN / GTIN 7291075200041
    Herstellernummer 5100059

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Reibahlen Wechselkopf ,Schneidendurchmesser (DC) 1″ ,Schneidkantenlänge (L) 0.508″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 6

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC): 1″
    • Schneidkantenlänge (L): 0.508″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 6
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): BN8
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb