RM-SET.5000H6B-B-C625S Einschneiden-Reibahle für Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: L24220 133
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24220 133
    EAN / GTIN 7291075224566
    Herstellernummer 4445459

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Reibahlen mit wechselbaren Schneiden ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1/2″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 3.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.31″ ,Nutzlänge (LU) 3.35″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.67″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 3.0
    • Gesamtlänge (OAL): 5.31″
    • Schaftlänge (LS): 1.77″
    • Nutzlänge (LU): 3.35″
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb