RM-SET31.000H6B-B-C25S Einschneiden-Reibahle für Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: L24220 131
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24220 131
    EAN / GTIN 7291075223019
    Herstellernummer 4445294

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Reibahlen mit wechselbaren Schneiden, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 31 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.0, Gesamtlänge (OAL) 221 mm, Nutzlänge (LU) 160 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 31 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 22.5 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.0
    • Gesamtlänge (OAL) 221 mm
    • Schaftlänge (LS) 56 mm
    • Nutzlänge (LU) 160 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb