RM-BN6-15.000-H7SA IC08 Vollhartmetall-Reibköpfe, gerade genutet, für Sacklochbohrungen mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung

Artikel-Nr.: L24220 12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24220 12
    EAN / GTIN 7291075186925
    Herstellernummer 5100025

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Reibahlen Wechselkopf, Schneidendurchmesser (DC) 15 mm, Schneidkantenlänge (L) 9.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC) 15 mm
    • Richtung (HAND) Straight
    • Schneidkantenlänge (L) 9.5 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 6
    • Drallwinkel (FHA) 0.5 Degrees
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN6
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb