RM-SET19.000H6B-B-C20S Einschneiden-Reibahle für Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: L24220 111
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24220 111
EAN / GTIN 7291075222890
Herstellernummer 4445282

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahlen mit wechselbaren Schneiden, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 19 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 3.0, Gesamtlänge (OAL) 165 mm, Nutzlänge (LU) 110 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 19 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 17 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 3.0
  • Gesamtlänge (OAL) 165 mm
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Nutzlänge (LU) 110 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb