RM-BN8-25.000-H7SA IC08 Vollhartmetall-Reibköpfe, gerade genutet, für Sacklochbohrungen mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung

Artikel-Nr.: L24220 10
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24220 10
EAN / GTIN 7291075187045
Herstellernummer 5100054

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahlen Wechselkopf, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Richtung (HAND) Straight
  • Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Drallwinkel (FHA) 0.5 Degrees
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN8
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb