RM-BN9-28.000-H7LB IC908 Vollhartmetall-Reibköpfe, links gedrallt, für Durchgangsbohrungen, mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung

Artikel-Nr.: L24220 1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24220 1
EAN / GTIN 7291075187779
Herstellernummer 5140357

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahlen Wechselkopf, Schneidendurchmesser (DC) 28 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 28 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Drallwinkel (FHA) 20 Degrees
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN9
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb