Beschreibung:
Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 11.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 101 mm, Gewindesteigung (TP) 2.309 mm, Gewinde Nenndurchmesser 5/8, Gewinde Nenndurchmesser 5/8, Gewindegrösse 5/8, Gewindegrösse 5/8, Gewinde pro Zoll (TPI) 11 Threads/″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 11.4 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 3
- Gesamtlänge (OAL) 101 mm
- Aufnahmeschaft Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Gewindesteigung (TP) 2.309 mm
- Gewinde Nenndurchmesser 5/8
- Gewinde pro Zoll (TPI) 11 Threads/″
- Nutzlänge (LU) 50 mm