Beschreibung:
Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 7.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 64 mm, Gewindesteigung (TP) 1.814 mm, Gewinde Nenndurchmesser 7/16, Gewinde Nenndurchmesser 7/16, Gewindegrösse 7/16, Gewindegrösse 7/16, Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 7.7 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 3
- Gesamtlänge (OAL) 64 mm
- Aufnahmeschaft Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Gewindesteigung (TP) 1.814 mm
- Gewinde Nenndurchmesser 7/16
- Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″
- Nutzlänge (LU) 35.2 mm