MTEC 0500D08 14NPTF IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser für die Herstellung von NPTFInnen- oder Außengewinden

Artikel-Nr.: L24210 206
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24210 206
    EAN / GTIN 7291075168204
    Herstellernummer 5604067

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
    • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.82″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Drallwinkel (FHA): 15 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Thread Form Type (THFT): NPTF60
    • Gewinde pro Zoll (TPI): 14 Threads/″

    Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb