MTEC 0312C09 13UN IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser für die Herstellung von UN-Innengewinden

Artikel-Nr.: L24210 176
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24210 176
    EAN / GTIN 7291075167948
    Herstellernummer 5603924

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.312″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.31″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Gewinde Nenndurchmesser 1/2 ,Gewinde Nenndurchmesser 1/2 ,Gewindegrösse 1/2 ,Gewindegrösse 1/2 ,Gewinde pro Zoll (TPI) 13 Threads/″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.31″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.9″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Drallwinkel (FHA): 15 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Thread Form Type (THFT): UN60
    • Gewinde Nenndurchmesser:: 1/2
    • Gewinde pro Zoll (TPI): 13 Threads/″

    Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb