LNAR 1106PN-R-S-W ID5 TANGMILL-Tangential-Fräswendeplatten mit gelöteten PKD-Schneidecken, für Aluminiumbearbeitung.

Artikel-Nr.: L24200 30
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24200 30
EAN / GTIN 7291075263602
Herstellernummer 5605948

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 11.26 mm, Schneideinsatzdicke (S) 10.75 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 5.98 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 11.26 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 10.75 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 5.98 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 1

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb