TPF M-20X2.5-F HETI HSS Maschinen-Gewindeformer mit spiralförmiger Spannut für ISO Gewinde DIN 13.

Artikel-Nr.: L24190 356
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HSS TAP
Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24190 356
EAN / GTIN 7291075011135
Herstellernummer 4445244

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindeformer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M20, Gewindesteigung (TP) 2.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
  • Gewindebohrer-Standard DIN 376
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 32 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M20
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 2.5 mm

Aus der gleichen Serie "HSS TAP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb