TPF M-2.3X0.4-F HETI HSS Maschinen-Gewindeformer mit spiralförmiger Spannut für ISO Gewinde DIN 13.

Artikel-Nr.: L24190 324
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HSS TAP
    Produktart Gewindeformer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24190 324
    EAN / GTIN 7291075191349
    Herstellernummer 4445226

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindeformer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M2.3, Gewindesteigung (TP) 0.4 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.8 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 5
    • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
    • Gewindebohrer-Standard DIN 371
    • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 8 mm
    • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M2.3
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 0.4 mm

    Aus der gleichen Serie "HSS TAP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb