TPG UNF-#8-36-M HETI HSS Maschinen-Gewindebohrer für Zoll-Feingewinde für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff-Spektrums

Artikel-Nr.: L24190 144
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ONETAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24190 144
EAN / GTIN 7291075339086
Herstellernummer 4445931

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) #8, Gewindesteigung (TP) 0.694 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 36 Threads/″, Nutzlänge (LU) 21 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 3.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 13 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) #8
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 0.694 mm
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 36 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 21 mm

Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb