TPS M-2.5X0.45-N HEST HSS Rechte 40° Maschinen- Gewindebohrer mit spiralförmiger Spannut für metrische ISO-Grobgewinde DIN 13, für die Bearbeitung von legiertem Stahl

Artikel-Nr.: L24190 138
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HSS TAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24190 138
EAN / GTIN 7291075010039
Herstellernummer 4445101

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M2.5, Gewindesteigung (TP) 0.45 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 2.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 40 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 9 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M2.5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 0.45 mm

Aus der gleichen Serie "HSS TAP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb