TPG UNF-#5-44-M HETI HSS Maschinen-Gewindebohrer für Zoll-Feingewinde für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff-Spektrums

Artikel-Nr.: L24190 137
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ONETAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24190 137
EAN / GTIN 7291075339062
Herstellernummer 4445929

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 56 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) #5, Gewindesteigung (TP) 0.568 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 44 Threads/″, Nutzlänge (LU) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 2.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 56 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 11 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) #5
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 0.568 mm
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 44 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 18 mm

Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb