TPS M-2.2X0.45-N HEST HSS Rechte 40° Maschinen- Gewindebohrer mit spiralförmiger Spannut für metrische ISO-Grobgewinde DIN 13, für die Bearbeitung von legiertem Stahl

Artikel-Nr.: L24190 134
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HSS TAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24190 134
EAN / GTIN 7291075191134
Herstellernummer 4445099

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M2.2, Gewindesteigung (TP) 0.45 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 2.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 40 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 8 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M2.2
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 0.45 mm

Aus der gleichen Serie "HSS TAP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb