EB-A2 01-02/04/5.0C06M60 IC903 VHM-Profilschaftfräser mit konischem Hals, 2 Schneiden, 30° Drallwinkel

Artikel-Nr.: L24180 38
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produktart Vollradius- und Kugelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24180 38
    EAN / GTIN 7291075196962
    Herstellernummer 5650035

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Kugelfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 1 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

    Merkmal:

    • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 5 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
    • Eckenradius (RE) 0.5 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 1 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
    • Halsdurchmesser (DN) 4.3 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 4 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb