ETBI-R.06R10A35/20-4C312 IC902 Vollhartmetall-Schaftfräser in Kegelform zum 3D-Profilfräsen auf 5-Achs-Maschinen (Vorschlicht- und Schlichtbearbeitungen)

Artikel-Nr.: L24180 2739
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24180 2739
    EAN / GTIN 7291075431834
    Herstellernummer 3379590

    Beschreibung

    Beschreibung:

    konische Fräswerkzeuge ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.312″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.112″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 3/8″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.112″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 3/8″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
    • Aufnahmeschaft: Round
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb