EB-A2 020-030/25C4M60 IC903 Vollhartmetall-Kugelkopffräser für die Herstellung von Rippen und Stegen mit 2 Schneiden und 30° Spiralwinkel

Artikel-Nr.: L24180 2700
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produktart Vollradius- und Kugelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24180 2700
    EAN / GTIN 7291075189544
    Herstellernummer 5650335

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Kugelfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Schneidendurchmesser (DC) 2 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
    • Eckenradius (RE) 1 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 2 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
    • Halsdurchmesser (DN) 1.89 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 25 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb