ECF D-5/45-4C12 IC900 45° Vollhartmetall-Schaftfräser zum Fasen und Senkfräsen.

Artikel-Nr.: L24180 2666
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produktart Fasenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24180 2666
    EAN / GTIN 7291075005035
    Herstellernummer 5621186

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gravier- und Fasenwerkzeuge, Schneidendurchmesser (DC) 2 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 83 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 2 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Gesamtlänge (OAL) 83 mm
    • Aufnahmeschaft Round

    Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb