ECD-S2 040/90C04-50 IC08 45°-Vollhartmetall-Werkzeuge zum Anbohren und Zentrieren

Artikel-Nr.: L24180 2338
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produktart Fasenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24180 2338
    EAN / GTIN 7291075344004
    Herstellernummer 5623289

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gravier- und Fasenwerkzeuge, Schneidendurchmesser (DC) 4 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 1.79 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Nutzlänge (LU) 8 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 4 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1.79 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 8 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb