ECI-E-4R 750-1.25C020 IC900 4 Schneiden 38° Helix Mittellang Vollhartmetallfräser mit sortierten Radien

Artikel-Nr.: L24180 2178
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24180 2178
    EAN / GTIN 7291075004168
    Herstellernummer 5621267

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/4″ ,Nenndurchmesser 0.75″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Eckenradius (RE): 0.02″
    • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
    • Nenndurchmesser: 0.75″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 1-1/4″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
    • maximaler Vorschub fz max 0.005 ″/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.002 ″/tooth
    • Gesamtlänge (OAL): 4″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Aufnahmeschaft: Round

    Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb