Beschreibung:
VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/4″ ,Nenndurchmesser 0.75″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
- Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
- Cutting Diameter Tolerance: h6
- Nenndurchmesser: 0.75″
- Schneidenlänge max. (APMX): 1-1/4″
- Anzahl Schneiden (NOF): 2
- Drallwinkel (FHA): 55 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.005 ″/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.002 ″/tooth
- Gesamtlänge (OAL): 4″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Aufnahmeschaft: Round