Beschreibung:
VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1/2″ ,Nenndurchmesser 0.5″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 1″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
- Eckenradius (RE): 0.023″
- Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
- Cutting Diameter Tolerance: e8
- Nenndurchmesser: 0.5″
- Schneidenlänge max. (APMX): 1″
- Anzahl Schneiden (NOF): 4
- Drallwinkel (FHA): 35 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.0055 ″/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.0025 ″/tooth
- Gesamtlänge (OAL): 3″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Aufnahmeschaft: Weldon