ECCI-A-4 125-500-C125 IC900 4 Schneiden, 30° Helix, Mittellänge, Vollhartmetallfräser mit angefasten Ecken

Artikel-Nr.: L24180 2005
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24180 2005
EAN / GTIN 7291075119985
Herstellernummer 5620323

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1/8″ ,Nenndurchmesser 0.125″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 1/2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 1-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/8″
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.004″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/8″
  • Nenndurchmesser: 0.125″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1/2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 30 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.002 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.0006 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 1-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb