EBSI-A-3 188-250-C188 -90 IC900 Kurze Vollhartmetall-Kugelschaftfräser. 3 Schneiden, 30° Spiralwinkel.

Artikel-Nr.: L24180 1946
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24180 1946
EAN / GTIN 7291075004526
Herstellernummer 5620981

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Kugelfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.188″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.188″ ,Nenndurchmesser 0.188″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 1/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.188″
  • Eckenradius (RE): 0.094″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.188″
  • Nenndurchmesser: 0.188″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1/4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Drallwinkel (FHA): 30 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Aufnahmeschaft: Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb