ING3058L (1.47) IC808 Präzisionsgeschliffene, flache, zweiseitige Schneideinsätze zum Einstechen

Artikel-Nr.: L24180 1901
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NOTCH-GRIP

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24180 1901
EAN / GTIN 7291075324723
Herstellernummer 6405524

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.19 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.39 mm, Schneidbreite (CW) 1.47 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 22.6 mm, Schneideinsatzdicke (S) 8.65 mm, Gesamtlänge (OAL) 22.86 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.19 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.063 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.39 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 1.47 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 22.6 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 0 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 8.65 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 22.86 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb