EB-A2 18-26W18E92 IC08 VHM-Profilschaftfräser mit 2 Schneiden, 30° Drallwinkel. SOLID-ECO -Allgemeine Fräsbearbeitung.

Artikel-Nr.: L24180 146
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Tec Line
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24180 146
EAN / GTIN 7291075200980
Herstellernummer 5667665

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Kugelfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Schneidendurchmesser (DC) 18 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 26 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 92 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm
  • Eckenradius (RE) 9 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 18 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 26 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 92 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Tec Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb