EC-A3 005-015C03E38 IC900 Vollhartmetall-Schaftfräser mit 3 Schneiden sowie 30° und 38° Spiralwinkel, kurze Länge

Artikel-Nr.: L24180 107
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDMILL Tec Line
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24180 107
    EAN / GTIN 7291075190304
    Herstellernummer 5651123

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm, Schneidendurchmesser (DC) 0.5 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 38 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 0.5 mm
    • Cutting Diameter Tolerance h10
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
    • maximaler Vorschub fz max 0.01 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.007 mm/tooth
    • Gesamtlänge (OAL) 38 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Aufnahmeschaft Round

    Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Tec Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb