EFS-B44 20-42/62W20-125 IC900 Vollhartmetall Schrupp-Schlichtfräser, kombiniert in einem einzigen Werkzeug

Artikel-Nr.: L24180 1054
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie FINISHRED
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24180 1054
    EAN / GTIN 7291075012255
    Herstellernummer 5622355

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 42 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
    • Eckfasenbreite (CHW) 0.6 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Schneidenlänge max. (APMX) 42 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Drallwinkel (FHA) 45 Degrees
    • maximaler Vorschub fz max 0.11 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
    • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Aufnahmeschaft Weldon
    • Nutzlänge (LU) 62 mm

    Aus der gleichen Serie "FINISHRED" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb