TNKF 1204AN-LM IC520M Zweiseitige Fräswendeschneidplatte zum Planfräsen von Gußeisen, hauptsächlich in der Automobilindustrie.

Artikel-Nr.: L24170 96
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24170 96
EAN / GTIN 7291075104172
Herstellernummer 5601747

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 10.73 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2.1 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 10.73 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Anzahl Schneidkanten 3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb