AOMT 040204-90DT IC808 Wendeschneidplatten mit Spanformer für DR-Bohrer

Artikel-Nr.: L24160 20
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24160 20
EAN / GTIN 7291075261479
Herstellernummer 5507954

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 1.6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb