AOMT 060204-45DT IC908 Fas-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L24160 11
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24160 11
EAN / GTIN 7291075170269
Herstellernummer 5590852

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Schneidkantenlänge (L) 5.66 mm, Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 45.5 Degrees, Schneideinsatzdicke (S) 1.96 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 4.5 mm

Merkmal:

  • Schneidkantenlänge (L) 5.66 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 45.5 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.96 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 4.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb