DR19.8-040-25.4-06-2D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 2xD

Artikel-Nr.: L24150 69
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24150 69
EAN / GTIN 7291075184969
Herstellernummer 3201360

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.781″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.43″ ,Nutzlänge (LU) 1.56″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.781″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.835″
  • Nenndurchmesser: 0.781″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 2.407″
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMX 06
  • Gesamtlänge (OAL): 5.43″
  • Kraglänge (LPR): 2.43″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 1.56″

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb