DR-MF-I-10R-2.25D-050A-05 Multifunktionales Bohrwerkzeug zum Bohren Innenausdrehen Außendrehen und Plandrehen

Artikel-Nr.: L24150 373
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24150 373
EAN / GTIN 7291075212471
Herstellernummer 3202028

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.394″ ,Nutzlänge (LU) 0.89″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.394″
  • Nenndurchmesser: 0.394″
  • L/D Bereich: 2xD
  • Kraglänge (LPR): 1.08″
  • Schaftlänge (LS): 1.65″
  • Nutzlänge (LU): 0.89″

Aus der gleichen Serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb