DR19.1-096-25.4-06-5D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: L24150 371
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24150 371
EAN / GTIN 7291075289381
Herstellernummer 3202583

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 7.59″ ,Nutzlänge (LU) 3.76″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.801″
  • Nenndurchmesser: 0.75″
  • Bunddurchmesser (DF): 1-1/4″
  • Funktionslänge (LF): 4.567″
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMX 06
  • Gesamtlänge (OAL): 7.59″
  • Kraglänge (LPR): 4.59″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 3.76″

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb