DR38.1-152-38.1-12-4D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: L24150 340
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24150 340
EAN / GTIN 7291075204797
Herstellernummer 3201503

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 10.46″ ,Nutzlänge (LU) 6″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.65″
  • Nenndurchmesser: 1.5″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.99″
  • Funktionslänge (LF): 7.415″
  • L/D Bereich: 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 12
  • Gesamtlänge (OAL): 10.46″
  • Kraglänge (LPR): 7.46″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 6″

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb