DR2.24>2.37-6.1-2-10/11CA DR-Bohrer für große Durchmesser (57-80 mm) mit Kassetten für Weldonschaft

Artikel-Nr.: L24150 34
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24150 34
EAN / GTIN 7291075278149
Herstellernummer 6158412

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 2.24″ ,Gesamtlänge (OAL) 11.05″ ,Nutzlänge (LU) 6.1″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2.24″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2.48″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 2.24″
  • Nenndurchmesser: 2.24″
  • Bunddurchmesser (DF): 2.95″
  • Funktionslänge (LF): 7.815″
  • Gesamtlänge (OAL): 11.05″
  • Kraglänge (LPR): 7.9″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3.15″
  • Nutzlänge (LU): 6.1″

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb