GHPCOR 16-25-4-6 Rechtwinklige Kompaktklemmhalter zum Einsatz auf Langdrehmaschinen und Mehrspindlern

Artikel-Nr.: L24140 59
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PICCOCUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24140 59
EAN / GTIN 7291075224238
Herstellernummer 2861111

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 112 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 36 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 112 mm
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb