BHDN 25.4-10-33 Klemmhalter zum Stoßen auf Multitasking-Maschinen

Artikel-Nr.: L24140 54
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24140 54
EAN / GTIN 7291075317534
Herstellernummer 2801971

Beschreibung

Beschreibung:

Stoß-Werkzeughalter ,Körperdurchmesser (BD) 0.787″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 0.394″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.787″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 0.394″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SCB 010
  • Gesamtlänge (OAL): 2.874″

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb